Ključ LBF.FT za upogibni moment 3/8″

Št. art.: 2293501
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 4 %
Smer zatezanja desna in leva
Nastavljena mera na momentnem ključu l2 32 mm
Pregibna funkcija Da
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Premer osi sornika 16 mm
Velikost, za natična orodja (zatič) 3/8 col
Vrsta izdelka momentni ključ
Oblika priključka za natična orodja (zatič)
Standard DIN EN ISO 6789
Celotna dolžina L 365 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2293501
EAN/GTIN 0611702896145
Številka proizvajalca 2293501
L-število L60160 110509
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Točnost in doslednost. Izboljšan nadzor nad procesom je zagotovljen z zmanjšanjem tveganja premajhnega ali prevelikega zategovanja zaradi edinstvene tehnologije Breaking Technology
  • Kalibrirana skala. Vidna mikrometrska skala omogoča uporabniku hitro in enostavno nastavitev orodja na želeno nastavitev navora, kar omogoča uporabo različnih nastavitev navora
  • Dolga življenjska doba orodja. Visokokakovostna, vzdržljiva zasnova in konstrukcija zmanjšujeta stroške zamenjave in izpadov
  • Kontrola procesa. Zmanjšuje verjetnost garancije in ponovnega dela z zagotavljanjem nadzora procesa z natančnim in ponovljivim nanašanjem navora
  • Učinkovitost proizvodnje. Ergonomska zasnova z lahkimi materiali in oblikovanim ročajem iz plastike zagotavlja večje udobje in produktivnost upravljavca
  • Vsestranskost. Vsestransko orodje je idealno za vzdrževanje in popravila, kjer je mogoče hitro in enostavno uporabiti različne navorne momente za različne pritrdilne elemente in konektorje
  • Standardno so na voljo zamenljive glave z zaskočno ročico velikosti¼'', 3/8'' ali ½''
  • Na voljo so različice v N.m, lbf.in ali lbf.ft
  • Našo storitev umerjanja omogoča, da orodje ostane natančno in posodobljeno.
.

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 16 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
  • Navor (min.) [lbf ft]: 7 lbf ft
  • Navor (max.) [lbf ft]: 37 lbf ft
  • Območje uporabe:
    • Montaža
    • Serijska montaža
    • Fabrikacija
    • Kakovostni nadzor
    • Popravila in remont
    • Vzdrževanje in popravila
    • Testiranje in poskusni oddelki
  • Skupna dolžina [mm]: 365 mm
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 125 lbf ft
  • Vrsta lestvice: Mono
  • Velikost šiva [metrična]: 32,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Različica EPA/ESD: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilski sektor
    • Industrijski sektor
    • Vojaški sektor
    • Tovarniški sektor
    • Servisni sektor