Cheie de torsiune LBF.FT 3/8

Cod articol.: 2293501
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic
4 %
Direcţie de strângere
Dreapta-stânga
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2
32 mm
Funcţie îndoire
da
Setarea valorii de declanşare
Cu scală de reglare
Diametrul axului știftului
16 mm
Dimensiuni, Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep)
3/8 inch
Tip produs
Cheie dinamometrică
Forma conectorului
Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep)
Standard
DIN EN ISO 6789
Lungimea totală L
365 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 2293501
EAN / GTIN 0611702896145
Număr producător 2293501
L-Număr L60160 110509
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Acuratețe și consecvență. Controlul îmbunătățit al procesului este asigurat prin reducerea riscului de sub sau supraîncordare, datorită tehnologiei unice Breaking Technology
  • Scala calibrată. O scală vizibilă de tip micrometru permite utilizatorului să ajusteze rapid și ușor scula la cuplul de torsiune dorit, permițând aplicarea unei game de setări de cuplu diferite
  • Viață lungă a sculei. Proiectare și construcție de înaltă calitate, durabilă, minimizează costurile de înlocuire și timpii de nefuncționare
  • Controlul procesului. Reduce probabilitatea de garanție și de reluare a lucrărilor prin asigurarea controlului procesului prin aplicarea precisă și repetabilă a cuplului
  • Eficiența producției. Confort și productivitate îmbunătățite pentru operator, datorită designului ergonomic, care include materiale ușoare și mâner din plastic turnat
  • Versatilitate. Unelte versatile, ideale pentru aplicații de întreținere și reparații, unde o gamă de cupluri poate fi aplicată rapid și ușor la o varietate de elemente de fixare și conectori
  • Capacele de clichet interschimbabile de¼'', 3/8'' sau ½''' vin ca standard
  • Disponibil în versiuni N.m, lbf.in sau lbf.ft
  • Uneltele pot fi menținute precise și actualizate cu serviciul nostru de calibrare.
.

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 16 mm
  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf ft]: 7 lbf ft
  • Cuplu (max.) [lbf ft]: 37 lbf ft
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Reparații și revizii
    • Întreținere și reparații
    • Departamente de testare și încercări
    • .
    • Lungime totală [mm]: 365 mm
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Diviziunea scării [lbf ft]: 125 lbf ft
    • Tip de scală: Mono
    • Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea EPA/ESD: nu
    • Setare fixă: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industriale
      • Militare
      • Mașini
      • Servicii
      • Servicii