Bent-Torque-nøgle LBF.FT 3/8″

Art.-nr.: 2293501
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 4 %
Tilspændingsretning højre-venstre
Justeret centermål på momentnøglen l2 32 mm
Knækfunktion ja
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Diameter, stiftaksel 16 mm
Størrelse, til påsætningsværktøj (tapskaft) 3/8 tommer
Produkttype momentnøgler
Tilslutningens form til påsætningsværktøj (tapskaft)
Standard DIN EN ISO 6789
Længde i alt L 365 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2293501
EAN/GTIN 0611702896145
Producentnummer 2293501
L-nummer L60160 110509
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøjagtighed og konsistens. Forbedret proceskontrol sikres ved at reducere risikoen for under- og overtilspænding på grund af den unikke Breaking Technology
  • Kalibreret skala. En synlig mikrometerskala giver brugeren mulighed for hurtigt og nemt at justere værktøjet til den ønskede momentindstilling, hvilket gør det muligt at anvende en række forskellige momentindstillinger
  • Lang levetid for værktøjet. Høj kvalitet, holdbart design og konstruktion, minimerer omkostninger til udskiftning og nedetid
  • Processtyring. Reducerer sandsynligheden for garanti og efterarbejde ved at sikre proceskontrol gennem præcis og gentagelig anvendelse af drejningsmoment
  • Produktionseffektivitet. Forbedret brugerkomfort og produktivitet takket være det ergonomiske design, som omfatter lette materialer og et formstøbt plastikhåndtag
  • Versatilitet. Alsidigt værktøj, der er ideelt til vedligeholdelses- og reparationsapplikationer, hvor en række moment hurtigt og nemt kan anvendes på en række forskellige fastgørelseselementer og stik
  • ¼'', 3/8'' eller ½'' udskiftelige ratlehoveder leveres som standard
  • Fås i N.m, lbf.in eller lbf.ft versioner
  • Værktøjet kan holdes nøjagtigt og opdateret med vores kalibreringsservice.
.

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 16 mm
  • Drevetype/drev: Drivende ende
  • Drev firkant [tomme]: 3/8″
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
  • Drejningsmoment (min.) [lbf ft]: 7 lbf ft
  • Drejningsmoment (maks.) [lbf ft]: 37 lbf ft
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
    • Reparation og eftersyn
    • Vedligeholdelse og reparation
    • Afdelinger for test og prøvning
    • /li>
  • Samlet længde [mm]: 365 mm
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skalainddeling [lbf ft]: 125 lbf ft
  • Skala type: Mono
  • Stingstørrelse [metrisk]: 32,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Industriel
    • Militær
    • Maskiner
    • Service