{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Précision du couple dans le sens horaire |
4 %
|
|
| Sens de serrage |
a droite-A gauche
|
|
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 |
32 mm
|
|
| Fonction Knick |
oui
|
|
| Réglage de la valeur de déclenchement |
avec vernier de réglage
|
|
| diamètre axe de tourillon |
16 mm
|
|
| Réf., pour outils emboîtables (axes de tourillon) |
3/8 pouce
|
|
| Type de produit |
clé dynamométrique
|
|
| Forme de la connexion |
pour outils emboîtables (axes de tourillon)
|
|
| Norme |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Longueur totale L |
365 mm
|
| Référence article | 2293501 | |
| EAN / GTIN | 0611702896145 | |
| Réf. fabricant | 2293501 | |
| Article hors catalogue | L60160 110509 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |