Chiave dinamometrica di serraggio LBF.FT 3/8″ 050695

Codice art.: 2293501
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Precisione della coppia in senso orario 4 %
Direzione di serraggio Destra-sinistra
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica l2 32 mm
Funzione Knick si
Impostazione del valore di soglia Con scala graduata
Diametro del codolo a perno 16 mm
Dimensione, Per utensili a inserimento (codolo a perno) 3/8 pollici
Tipo di prodotto Chiavi dinamometriche
Forma di connessione Per utensili a inserimento (codolo a perno)
Normativa DIN EN ISO 6789
Lunghezza complessiva L 365 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2293501
EAN / GTIN 0611702896145
Codice del produttore 2293501
Numero-L L60160 110509
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Precisione e coerenza. Un migliore controllo del processo è assicurato dalla riduzione del rischio di sotto e sovra serraggio, grazie all'unica Breaking Technology
scala calibrata. Una scala micrometrica visibile permette all'utente di regolare rapidamente e facilmente l'utensile all'impostazione di coppia desiderata, consentendo una gamma di impostazioni di coppia diverse da applicare
Lunga vita dell'utensile. Alta qualità, design e costruzione durevole, riduce al minimo i costi di sostituzione e di fermo macchina
Controllo del processo. Riduce la probabilità di garanzia e di rilavorazione assicurando il controllo del processo attraverso un'applicazione accurata e ripetibile della coppia
Efficienza produttiva. Miglioramento del comfort dell'operatore e della produttività, grazie al design ergonomico, che include materiali leggeri e impugnatura in plastica stampata
Versatilità. Strumenti versatili ideali per applicazioni di manutenzione e riparazione dove una gamma di coppie può essere applicata rapidamente e facilmente a una varietà di elementi di fissaggio e connettori
¼'', 3/8'' o ½'' teste di cricchetto intercambiabili sono di serie
Disponibile nelle versioni N.m, lbf.in o lbf.ft
Lo strumento può essere tenuto accurato e aggiornato con il nostro servizio di calibrazione.

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 16 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
  • Coppia (min.) [lbf ft]: 7 lbf ft
  • Coppia (max.) [lbf ft]: 37 lbf ft
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio di serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
    • Riparazione e revisione
    • Manutenzione e riparazione
    • Reparti di prova e collaudo
  • Lunghezza totale [mm]: 365 mm
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Divisione della scala [lbf ft]: 125 lbf ft
  • Tipo di scala: Mono
  • Dimensione del punto [metrica]: 32,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali
    • Militari
    • Macchinari
    • Servizi