XNMU 130608PNN-MM, IC830, Tipo: ST1400

Número de artículo: 227742 ST1400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 8 ud.
Código ISO XNMU 130608PNN-MM
Grosor de la inserción T 8,5 mm
Radio angular R 0,8 mm
Recubrimiento PVD
Serie HELISLOT
Denominación del fabricante XNMU 130608PNN-MM IC830
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 8,5 mm
Longitud de la placa de corte L 13 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Modelo de rompevirutas MM
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 13 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,05 mm
Material de corte MD
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Designación plaquita de corte XNMU 130608PNN-MM
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU)
Rompevirutas
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 227742 ST1400
EAN / GTIN 7291075311273
Número del fabricante 5607315

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
140
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de doble cara con 8 aristas de corte helicoidales. Diseño muy robusto, espesor de placa especial. Alta fiabilidad del proceso debido a la posición de instalación positiva en el asiento de plaquita. Excelente control de viruta y evacuación.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.