XNMU 130608PNN-MM, IC830, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 227742 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 8 ks
ISO kód XNMU 130608PNN-MM
Tloušťka řezné destičky T 8,5 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Typ IC830
Povlak PVD
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 13 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 13 mm
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HELISLOT
Označení výrobce XNMU 130608PNN-MM IC830
Základní tvar Základní tvar X
Šířka řezné destičky B 6,35 mm
Tloušťka řezné destičky S 8,5 mm
Délka řezné destičky L 13 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 13 mm
Rohový úhel 90 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Provedení lamače třísek MM
Hloubka řezu ap, min 0,05 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,08 mm
Posuv na zub, max. fz 0,2 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ST1400
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce IC830
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky XNMU1306
Označení řezné destičky XNMU 130608PNN-MM
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 8 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227742 ST1400
EAN / GTIN 7291075311273
Číslo výrobce 5607315

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
140
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Velmi robustní provedení, mimořádná tloušťka destičky. Vysoká procesní spolehlivost díky pozitivní montážní poloze v usazení destičky. Vynikající kontrola a odvod třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae max
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.