XNMU 130608PNN-MM, IC830, Tipas: ST1400

Prekės Nr.: 227742 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELISLOT
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XNMU 130608PNN-MM
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis IC830
Ašmenys HM
Pastūma fz 0,1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Geometrija PNN-MM
Gamintojo pavadinimas XNMU 130608PNN-MM IC830
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 227742 ST1400
EAN / GTIN 7291075311273
Gamintojo numeris 5607315

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
140
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Labai tvirta konstrukcija, specialus plokštės storis. Didelis proceso patikimumas dėl teigiamos montavimo padėties plokštelėje. Puiki drožlių kontrolė ir pašalinimas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti ae maks.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.