Iscar Fräs-Wendeschneidplatte XNMU 130608PNN-MM, für HELISLOT Nut- und Scheibenfräser, IC830

Artikel-Nr.: 227742 ST1400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Anzahl Schneiden 8 St.
ISO-Code XNMU 130608PNN-MM
Schneidplattendicke T 8,5 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung PVD
Serie HELISLOT
Herstellerbezeichnung XNMU 130608PNN-MM IC830
Grundform quadratisch
Stärke Schneidplatte S 8,5 mm
Länge Schneidplatte L 13 mm
Eckenwinkel 90 Grad
Ausführung Spanbrecher MM
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 13 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,05 mm
Schneidstoff HM
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Bezeichnung Schneidplatte XNMU 130608PNN-MM
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Bearbeitungsverfahren Nutenfräsen (FNU)
Spanbrecher ja
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 227742 ST1400
EAN / GTIN 7291075311273
Herstellernummer 5607315

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Sehr robuste Ausführung, besondere Plattendicke. Hohe Prozesssicherheit durch positive Einbaulage im Plattensitz. Hervorragende Spankontrolle und -Abfuhr.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.