Płytka skrawająca frezowa BDMT 070302 ER-JS, do frezów kątowych, PR1835

Nr art.: 227151 INOX
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy czworokąt
Szerokość płytki skrawającej 7 mm
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Długość płytki skrawającej 7 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 7 mm
Promień naroża 0,2 mm
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Kod ISO BDMT 070302 ER-JS
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi PR1835
Powłoka PVD
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227151 INOX
EAN / GTIN 4960664026142
Numer producenta TLU00060
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D. Dokładne 90° do ap = 4 mm.