• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky BDMT 070302 ER-JS, pro rohové frézy, PR1835

Artiklové číslo: 227151 INOX
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar čtyřúhelník
Šířka řezné destičky 7 mm
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Délka řezné destičky 7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 7 mm
Rohový rádius 0,2 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
ISO kód BDMT 070302 ER-JS
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje PR1835
Povlak PVD
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227151 INOX
EAN / GTIN 4960664026142
Číslo výrobce TLU00060
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D. Přesných 90° až ap = 4 mm.