{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Grundform | viereckig | |
| Breite Schneidplatte | 7 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 3,18 mm | |
| Länge Schneidplatte | 7 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 7 mm | |
| Eckenradius | 0,2 mm | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 15 Grad | |
| ISO-Code | BDMT 070302 ER-JS | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | PR1835 | |
| Beschichtung | PVD | |
| Schneidplattendicke | 3,18 mm | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 227151 INOX | |
| EAN / GTIN | 4960664026142 | |
| Herstellernummer | TLU00060 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |