• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte de fresado BDMT 070302 ER-JS, para fresas angulares, PR1835

Número de artículo: 227151 INOX
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica forma cuadrada
Placa de corte ancha 7 mm
Espesor de la placa de corte 3,18 mm
Longitud de la placa de corte 7 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud de la arista de corte 7 mm
Radio angular 0,2 mm
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 15 grados
Código ISO BDMT 070302 ER-JS
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Grupo de aplicación de herramientas PR1835
Recubrimiento PVD
Grosor de la inserción 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Contenido 1 ud.
Factor de corrección 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 227151 INOX
EAN / GTIN 4960664026142
Número del fabricante TLU00060
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D. 90° exactos hasta ap = 4 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados