• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Inserto per fresatura BDMT 070302 ER-JS, per frese per spallamenti, PR1835

Codice art.: 227151 INOX
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
80 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Forma di base forma quadrata
Larghezza inserto 7 mm
Spessore inserti 3,18 mm
Lunghezza inserti 7 mm
Esecuzione inserto neutro
Lunghezza tagliente 7 mm
Raggio di punta 0,2 mm
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 15 grado
Codice ISO BDMT 070302 ER-JS
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox)
Gruppo di applicazioni utensile PR1835
Rivestimento PVD
Spessore inserto 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Normativa DIN ISO 1832
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio inossidabile (M)
Classe di tolleranza M
Tipi di lavorazione Fresatura per spallamenti (FEC)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti A spigoli vivi (F)
Contenuto 1 pz.
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 227151 INOX
EAN / GTIN 4960664026142
Codice del produttore TLU00060
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D. 90° esatti fino ad ap = 4 mm.