Plăcuță amovibilă pentru frezare BDMT 070302 ER-JS, pentru freză unghiulară, PR1835

Cod articol.: 227151 INOX
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază pătrat
Placă de tăiere lățime 7 mm
Grosimea plăcuţei 3,18 mm
Placă de tăiere lungime 7 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 7 mm
Rază la colţ 0,2 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grad
Cod ISO BDMT 070302 ER-JS
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Grupă de aplicaţii ale sculelor PR1835
Strat de acoperire PVD
Placă de tăiere grosime 3,18 mm
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 227151 INOX
EAN / GTIN 4960664026142
Număr producător TLU00060
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D. Exact 90° până la ap = 4 mm.