{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | NEODO | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SZMU 080408PNTR | |
| Tip | GG | |
| Kutni radijus | 0,8 mm | |
| Vrsta | IC5100 | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Posmak fz po zubu | 0,25 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| Geometrija | PNTR | |
| Debljina pločica | 4,76 mm | |
| oznaka proizvođača | S890 SZMU 080408PNTR IC5100 | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 225808 GG | |
| EAN / GTIN | 7291075460421 | |
| Broj proizvođača | 3426681 |