SZMU 080408PNTR, IC5100, Tipas: GG

Prekės Nr.: 225808 GG
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija NEODO
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas S890 SZMU 080408PNTR IC5100
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo plokštės plotis 8 mm
Pjovimo plokštelės storis 4,76 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 8 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Kampo spindulys 0,8 mm
ISO-Code SZMU 080408PNTR
Įrankio medžiaga HM
Danga PVD
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė SZMU 080408PNTR
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Tinka medžiagoms pilkasis ketus (K)
Apdirbimo metodas griovelių frezavimas (FNU)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 1,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 225808 GG
EAN / GTIN 7291075460421
Gamintojo numeris 3426681

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus
K
300
GGG
K
240
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.