• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

SZMU 080408PNTR GG

Tuote nro.: 225808 GG
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja NEODO
ISO-koodi-kääntöterä SZMU 080408PNTR
tyyppi GG
Nirkon säde 0,8 mm
Laji IC5100
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Malli PNTR
Terän paksuus E 4,76 mm
Valmistajamerkintä S890 SZMU 080408PNTR IC5100
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 225808 GG
EAN / GTIN 7291075460421
Valmistajan numero 3426681

Käyttötaulukko

GG
K
300
GGG
K
240
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Terän erityinen geometria pehmeää leikkausta varten pienentää tehonottoa työstön aikana.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.