{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | NEODO | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SZMU 080408PNTR | |
Typ | GG | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC5100 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Geometria | PNTR | |
Hrúbka platne E | 4,76 mm | |
Označenie výrobcu | S890 SZMU 080408PNTR IC5100 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 225808 GG | |
EAN/GTIN | 7291075460421 | |
Číslo výrobcu | 3426681 |