{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 8 pc. | |
| Code ISO | SZMU 080408PNTR | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| Revêtement | avec revêtement | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 5 mm | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 5 mm | |
| Av. arrosage max. | moyennement adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | S890 SZMU 080408PNTR IC5100 | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Epaisseur plaquette S | 4,76 mm | |
| Angle de pointe | 90 degrés | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 5 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage | |
| Avance par dent min. fz | 0,25 mm | |
| Avance par dent max. fz | 0,25 mm | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | GG | |
| Groupe d’usinage | K (fonte) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | IC5100 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SZMU 080408PNTR | |
| Désignation de la plaquette | SZMU 080408PNTR | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Pour matériau | fonte grise (K) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 1,5 |
| Référence article | 225808 GG | |
| EAN / GTIN | 7291075460421 | |
| Réf. fabricant | 3426681 |