Rear panel empty

Nr art.: 2251787
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 5010
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Materiał płyty Buk
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 1 190 mm
Wysokość 640 mm
Głębokość 70 mm
Masa 29 kg
Kształt otworu kształt kwadratowy
Wymiar otworu 10 mm
Rozstaw otworów (siatka) 38 mm
Wykonanie ściany perforowanej Możliwość załadunku z jednej strony
Materiał z blachy stalowej
Z blatem roboczym / pokrywą tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2251787
EAN / GTIN 4010886886755
Numer producenta 2251787
Numer L L60160 5108
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Automatically raised by two gas springs, lockable with cylinder lock
  • Neat arrangement of tools
  • Square perforation 10 x 38 mm
  • Dimensions: H 640 x W 1190 x D 70 mm
  • GEDORE blue
  • Execution LH with hook assortment No. 1504 HS

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: empty
  • Dimension (L x W x H): 640 mm x 1.190 mm x 70 mm
  • Material: Sheet steel
  • REACH registration available: no
  • Suitable for models: 1504 XL, 1506 XL
  • Total height [mm]: 640 mm
  • Total length [mm]: 70 mm
  • Total width [mm]: 1.190 mm
  • VDE certified: no