• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückwand leer 640x1190x70mm 29kg

Artikel-Nr.: 2251787
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2251787
EAN / GTIN 4010886886755
Herstellernummer 2251787
L-Nummer L60160 5108

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nachrüstbar, geeignet für Werkbank No. 1504 XL und 1506 XL
  • Übersichtliche Werkzeuganbringung
  • Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H
  • Maße: H 640 x B 1190 x T 70 mm
  • Korpus GEDORE blau
  • Ausführung LH = mit Hakensortiment No. 1504 HS

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 640 mm x 1.190 mm x 70 mm
  • Ausführung: leer
  • Geeignet für Modelle: 1504 XL, 1506 XL
  • Gesamtbreite [mm]: 1.190 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 640 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 70 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein