Mur arrière vide

Réf.: 2251787
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2251787
EAN / GTIN 4010886886755
Réf. fabricant 2251787
Article hors catalogue L60160 5108

Description

Description:

Soulèvement automatique avec deux vérins pneumatiques, avec serrure à pompe
Perforations rectangulaires 10 x 38 mm
Dimensions : H 640 x L 1190 x P 70 mm

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 640 mm x 1.190 mm x 70 mm
  • Version: vide
  • Convient pour les modèles: 1504 XL, 1506 XL
  • Largeur totale [mm]: 1.190 mm
  • Hauteur totale [mm]: 640 mm
  • Longueur totale [mm]: 70 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non