{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5010 | |
| Color, azul | Azul genciana | |
| Color | azul | |
| Superficie | con recubrimiento de polvo | |
| Material placa | Haya | |
| Tipo de producto | pared perforada | |
| Anchura | 1.190 mm | |
| Altura | 640 mm | |
| Profundidad | 70 mm | |
| Peso | 29 kg | |
| Forma del orificio | forma cuadrangular | |
| Medida del orificio | 10 mm | |
| Distancia entre orificios (retícula) | 38 mm | |
| Modelo panel perforado | Se puede equipar por un lado | |
| Material | Chapa de acero | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí |
| Número de artículo | 2251787 | |
| EAN / GTIN | 4010886886755 | |
| Número del fabricante | 2251787 | |
| Número L | L60160 5108 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |