Zadní stěna prázdná 640 x 1190 x 70 mm 29 kg

Č. pol.: 2251787
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2251787
EAN/GTIN 4010886886755
Číslo výrobcu 2251787
Číslo L L60160 5108

Popis

Popis:

Možnost dodatečné montáže, vhodné pro pracovní stůl č. 1504 XL a 1506 XL
Nadstavec na nářadí
Čtyřhranné otvory 10 x 38 mm pro háčky a držáky na nářadí č. 1500 H
Rozměry: V 640 x Š 1190 x H 70 mm
Tělo GEDORE modré
Verze LH = se sortimentem háčků č. 1504 HS.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 640 mm x 1.190 mm x 70 mm
  • Konstrukce: prázdný
  • Vhodné pro modely: 1504 XL, 1506 XL
  • Celková šířka [mm]: 1.190 mm
  • Celková výška [mm]: 640 mm
  • Celková délka [mm]: 70 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez