Perete spate gol 640 x 1190 x 70 mm 29kg

Cod articol.: 2251787
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
RAL nuanță RAL 5010
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Culoarea albastru
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Materialul plăcii Fag
Tip produs panou perforat
Lăţime 1.190 mm
Înălţime 640 mm
Adâncime 70 mm
Greutate 29 kg
Forma găurii pătrat
Dimensiune gaură 10 mm
Spațiere găuri (grilă) 38 mm
Execuţia panoului perforat Echipare unilaterală
Material Tablă de oţel
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile ja

Identificare și clasificare

Cod articol 2251787
EAN / GTIN 4010886886755
Număr producător 2251787
L-Număr L60160 5108
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Poate fi montat ulterior, potrivit pentru bancul de lucru nr. 1504 XL și 1506 XL
Ajustare pentru scule deasupra capului
Găuri pătrate 10 x 38 mm pentru cârlige și suporturi de scule nr. 1500 H
Dimensiuni: H 640 x L 1190 x P 70 mm
Corp GEDORE albastru
Versiune LH = cu sortimentul de cârlige nr. 1504 HS

Caracteristică:

  • Dimensiune (L x l x h): 640 mm x 1.190 mm x 70 mm
  • Design: gol
  • Potrivit pentru modelele: 1504 XL, 1506 XL
  • Lățimea totală [mm]: 1.190 mm
  • Înălțime totală [mm]: 640 mm
  • Lungime totală [mm]: 70 mm
  • Material: Tablă de oțel
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu