• Ingen pris tilgjengelig

SYHU 0704ADN INOX

Article no.: 222516 INOX
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

Serie DOVEIQMILL
ISO-kod vändskär SYHU 0704ADN
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC840
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,16 mm
Antal byten/skär 8
Geometri ADN
skärtjocklek E 4,76 mm
tillverkarens beteckning IQ845 SYHU 0704ADN IC840
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 222516 INOX
EAN / GTIN 7291075311853
Manufacturer number 5668495

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsriktvärden för ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.