{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Număr tăişuri | 4 buc. | |
| Cod ISO | XDLW090408-SR-D | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Categorie | X400 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 1,5 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 1,5 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | 7792VXD IC09 INSERT X-GRADE | |
| Formă de bază | Formă de bază X | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,76 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Înălțime muchie așchietoare | 4,76 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,52 mm | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grade | |
| Mărimea plăcuţei L | 9 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,2 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Avans per dinte min. fz | 0,2 mm | |
| Avans per dinte max. fz | 1,8 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | ST1400 | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | X400 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | XD0904__3R | |
| Denumire Inserție de tăiere | XDLW090408-SR-D | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Clasa de toleranţă | L | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 221925 09 | |
| EAN / GTIN | 4059782506404 | |
| Număr producător | 5652239 | |
| Producător/responsabil | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |