{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Esecuzione taglienti | Es. smussata e arrotondata | |
| Numero taglienti | 4 pz. | |
| Codice ISO | XDLW090408-SR-D | |
| Spessore inserto T | 4,76 mm | |
| Raggio di punta R | 0,8 mm | |
| Tipo | X400 | |
| Rivestimento | PVD | |
| Profondità di taglio max., Contornatura | 1,5 mm | |
| Profondità di taglio max., Scanalature piene | 1,5 mm | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Aria | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | 7792VXD IC09 INSERT X-GRADE | |
| Forma di base | Forma di base X | |
| Spessore dell’inserto S | 4,76 mm | |
| Esecuzione dell’inserto | destro | |
| Altezza del tagliente | 4,76 mm | |
| Diametro dell’inserto d | 9,52 mm | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente principale) | 15 gradi | |
| Misura inserto L | 9 mm | |
| Profondità di taglio ap, min. | 0,2 mm | |
| Profondità di taglio utilizzo | Scanalature piene; Contornatura | |
| Avanzamento per dente min. fz | 0,2 mm | |
| Avanzamento per dente max. fz | 1,8 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Materiale da lavorare, specifico per il produttore | P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | X400 | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | XD0904__3R | |
| Designazione inserto | XDLW090408-SR-D | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Verso di inserimento | destro | |
| Per materiale | Acciaio (P) | |
| Classe di tolleranza | L | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 4 pz. | |
| Contenuto | parte singola | |
| Fattore di correzione fz | 2,5 |
| Codice articolo | 221925 09 | |
| EAN / GTIN | 4059782506404 | |
| Codice del produttore | 5652239 | |
| Produttore/persona responsabile | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |