• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Rezalna obračalna ploščica X.LT..ER-D41, za rezkarje za velika podajanja, X400

Št. art.: 221925 09
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    32,47 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    27,06 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba rezila posneto in zaobljeno (S)
Število rezil 4 kos
Koda ISO XDLW090408-SR-D
Debelina rezalne plošče T 4,76 mm
Radij kota R 0,8 mm
Zvrst X400
Prevleka PVD
Globina reza maks. ap 1,5 mm; 1,5 mm
Suha obdelava primerno
Zrak primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca 7792VXD IC09 INSERT X-GRADE
Osnovna oblika osnovna oblika X
Debelina rezalne plošče S 4,76 mm
Izvedba rezalne plošče desno
Višina rezalnega roba 4,76 mm
Premer rezalne plošče d 9,52 mm
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 15 stopinj
Velikost ploščice L 9 mm
Najmanjša globina reza ap 0,2 mm
Uporaba globine reza Rezkanje utorov v polno; Robljenje
Podajanje min. fz 0,2 mm
Podajanje maks. fz 1,8 mm
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca X400
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča XD0904__3R
Opis rezalne plošče XDLW090408-SR-D
vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Smer uporabe desno
Primerno za material jeklo (P)
Tolerančni razred L
Vrsta pritrditve Izvrtina
Število možnosti uporab 4 kos
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 221925 09
EAN/GTIN 4059782506404
Številka proizvajalca 5652239
Proizvajalec/odgovorna oseba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.