{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
| Numero taglienti Z | 6 | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| ⌀ D3 | 35 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
| ⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 85 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 98 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 0,42 grado | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 34,3 mm | |
| Tipo inserti | 09 | |
| Inserto adatto | XD.. 0904 | |
| Vite inserto | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
| Angolo di regolazione κ | 13 grado | |
| Fz Helix | 0,7 | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
| Codice articolo | 221908 50/6 | |
| EAN / GTIN | 4059782505643 | |
| Codice del produttore | 5656377 | |
| Produttore/persona responsabile | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |