{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu | 125 mm | |
| Průměr otvoru upínače | 40 mm | |
| Úhel nastavení | 12 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 11 | |
| Celková délka | 63 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Rovinné frézování; Zápustné frézování (zanořovací frézování) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Rohová fréza | |
| Hloubka řezu max. | 2,5 mm |
| Katalogové číslo | 221908 125/11 | |
| EAN / GTIN | 4059782503953 | |
| Číslo výrobce | 5665943 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |