{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | HOG | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | HAIMER MILL VHM-Fräser | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSC00800105 | |
| Kształt uchwytu | Z rowkiem podłużnym | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0080 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 8 mm | |
| Długość chwytu | 38 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | 7,991 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Średnica skrawania | 8 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | f9 | |
| Średnica szyjki | 7,6 mm | |
| Długość skrawania | 24 mm | |
| Długość bijaka | 24 mm | |
| Długość ramienia | 30,7 mm | |
| Frez typu ISO | N | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 4 | |
| Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 38 stopni | |
| Liczba wersji narożnych | 2 | |
| Narożnik/krawędź | 1; 2 | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,16 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 34 mm | |
| Długość użytkowa | 24 mm | |
| Długość całkowita | 70 mm | |
| Długość funkcjonalna | 70 mm | |
| Masa | 44 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie rowków; Pogłębianie (frezowanie kieszeni) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,16 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 8 mm; 24 mm |
| Numer artykułu | 220294 8 | |
| EAN / GTIN | 4034221167293 | |
| Numer producenta | F2004LLL0800CDA | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |