• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Frezy z VHM HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 6mm

Nr art.: 220294 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f9 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria HOG
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta HAIMER MILL VHM-Fräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSC00600105
Kształt uchwytu Z rowkiem podłużnym
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0060 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 38 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru 5,992 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka AlTiN
Średnica skrawania 6 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji f9
Średnica szyjki 5,7 mm
Długość skrawania 18 mm
Długość bijaka 18 mm
Długość ramienia 22,9 mm
Frez typu ISO N
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 4
Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Liczba wersji narożnych 2
Narożnik/krawędź 1; 2
Szerokość sfazowania naroży 0,12 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 26 mm
Długość użytkowa 18 mm
Długość całkowita 62 mm
Długość funkcjonalna 62 mm
Masa 23 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie rowków (FNU); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Pierścień kolorowy Bez
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,12 mm
Maks. głębokość cięcia 18 mm; 6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220294 6
EAN / GTIN 4034221167286
Numer producenta F2004LLL0600CDA
Producent/osoba odpowiedzialna HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
480
Al > 10% Si:
N
350
Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
255
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal INOX < 900 N/mm²
M
95
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
155
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania uniwersalnego w materiałach stalowych i stalach wysokostopowych, a w szczególności INOX. Z cylindrycznym rdzeniem dla optymalnej sztywności narzędzia podczas frezowania rowków. Gwarantowane bezpieczeństwo procesu podczas rampowania i frezowania obiegowego dzięki specjalnej geometrii czołowej.
Z zabezpieczeniem przed wysunięciem SAFE-LOCK zapewniającym dodatkowe połączenie kształtowe. W połączeniu z uchwytami narzędziowymi SAFE-LOCK chroni narzędzie przed wysunięciem.

Wskazówka:

Uchwyty narzędziowe z zabezpieczeniem przed wysunięciem SAFE-LOCK można znaleźć w kategorii Uchwyty i oprawki.