Frezy z VHM HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 20mm

Nr art.: 220294 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f9 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria HOG
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta HAIMER MILL VHM-Fräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSC02000105
Kształt uchwytu Z rowkiem podłużnym
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0200 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 20 mm
Długość chwytu 53 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru 19,987 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka AlTiN
Średnica skrawania 20 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji f9
Średnica szyjki frezu 19 mm
Długość skrawania 60 mm
Długość bijaka 60 mm
Długość ramienia 78 mm
Frez typu ISO N
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 4
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Liczba wersji narożnych 2
narożnik/krawędź 1; 2
Szerokość sfazowania naroży 0,4 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 83 mm
Długość użytkowa 60 mm
Długość całkowita 133 mm
Długość funkcjonalna 133 mm
Masa 502 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie rowków; Pogłębianie (frezowanie kieszeni)
Pierścień kolorowy Bez
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny 2
Min. głębokość cięcia 0,4 mm
Maks. głębokość cięcia 20 mm; 60 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220294 20
EAN / GTIN 4034221167354
Numer producenta F2004LLL2000CDA
Producent/osoba odpowiedzialna HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
480
Al > 10% Si:
N
350
Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
255
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal INOX < 900 N/mm²
M
95
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
155
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania uniwersalnego w materiałach stalowych i stalach wysokostopowych, a w szczególności INOX. Z cylindrycznym rdzeniem dla optymalnej sztywności narzędzia podczas frezowania rowków. Gwarantowane bezpieczeństwo procesu podczas rampowania i frezowania obiegowego dzięki specjalnej geometrii czołowej.
Z zabezpieczeniem przed wysunięciem SAFE-LOCK zapewniającym dodatkowe połączenie kształtowe. W połączeniu z uchwytami narzędziowymi SAFE-LOCK chroni narzędzie przed wysunięciem.

Wskazówka:

Uchwyty narzędziowe z zabezpieczeniem przed wysunięciem SAFE-LOCK można znaleźć w kategorii Uchwyty i oprawki.