{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | HOG | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | HAIMER MILL VHM-Fräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | HSC00800105 | |
| Formular de înregistrare | Cu canelură longitudinală | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0080 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 8 mm | |
| Lungimea cozii | 38 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | 7,991 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Diametru tăiş | 8 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | f9 | |
| Diametrul gâtului | 7,6 mm | |
| Lungime de tăiere | 24 mm | |
| Lungimea capului | 24 mm | |
| Lungime umăr | 30,7 mm | |
| Tip de freză ISO | N | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă | 4 | |
| Număr de tăișuri efective, frontal | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 38 grad | |
| Numărul de versiuni de colț | 2 | |
| Margine / muchie | 1; 2 | |
| Lăţime teşitură | 0,16 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 34 mm | |
| Lungime utilă | 24 mm | |
| Lungimea totală | 70 mm | |
| Lungime funcţională | 70 mm | |
| Greutate | 44 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare circulară (frezare rotundă); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare); Frezarea canalelor | |
| Inel colorat | Fără | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 2 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,16 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 8 mm; 24 mm |
| Cod articol | 220294 8 | |
| EAN / GTIN | 4034221167293 | |
| Număr producător | F2004LLL0800CDA | |
| Producător/responsabil | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |