{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
| powłoka | AlTiN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
| Liczba zębów Z | 4 | |
| Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
| Podziałka ostrzy | nierówny | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,05×D przy obcinaniu | |
| chwyt | Safe-Lock h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| długość ostrzy Lc | 48 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 64 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 15,2 mm | |
| długość całkowita L | 115 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,32 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
| pierścień barwny | bez | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 220294 16 | |
| EAN / GTIN | 4034221167330 | |
| Numer producenta | F2004LLL1600CDA | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |