TK fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 8mm

Artiklové číslo: 220294 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f9 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada HOG
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce HAIMER MILL VHM-Fräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSC00800105
Formulář záznamu S podélnou drážkou
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0080 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 8 mm
Délka stopky 38 mm
Průměr upínače, dolní tolerance 7,991 mm
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak AlTiN
Průměr břitu 8 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída f9
Průměr krku 7,6 mm
Délka břitu, řezné hrany 24 mm
Délka hlavy 24 mm
Délka ramena 30,7 mm
Typ frézy ISO N
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 4
Počet účinných břitů, přední strana 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 38 stupeň
Počet rohových verzí 2
Roh / hrana 1; 2
Šířka rohového zkosení 0,16 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 34 mm
Užitná délka 24 mm
Celková délka 70 mm
Funkční délka 70 mm
Hmotnost 44 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Frézování drážek; Zápustné frézování (zanořovací frézování)
Barevný kroužek Bez
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,16 mm
Hloubka řezu max. 8 mm; 24 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220294 8
EAN / GTIN 4034221167293
Číslo výrobce F2004LLL0800CDA
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
480
Al > 10% Si
N
350
Ocel < 500 N/mm²
P
275
Ocel < 750 N/mm²
P
255
Ocel < 900 N/mm
P
210
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro univerzální použití v ocelových materiálech a vysoce legovaných ocelích, zejména ocelích INOX. S válcovým jádrem pro optimalizovanou tuhost nástroje při frézování drážek. Zaručená procesní spolehlivost při šikmém zanořování (ramping) a kruhovém frézování díky speciální geometrii čela.
Se zajištěním proti vytažení SAFE-LOCK dodatečným tvarovým stykem. V kombinaci s upínači nástrojů SAFE-LOCK zajišťuje nástroj proti vytažení.

Poznámka:

Upínače nástrojů se zajištěním proti vytažení SAFE-LOCK najdete v části věnované upínací technice.