{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| Serie | HOG | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | HAIMER MILL VHM-Fräser | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | HSC02000105 | |
| Aufnahmeform | mit Längsnut | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0200 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft | 20 mm | |
| Länge Schaft | 53 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | 19,987 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Schneidendurchmesser | 20 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse | f9 | |
| Freistellungsdurchmesser | 19 mm | |
| Schneidenlänge | 60 mm | |
| Kopflänge | 60 mm | |
| Schulterlänge | 78 mm | |
| ISO-Fräsertyp | N | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 4 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) | 4 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 38 Grad | |
| Anzahl Eckausführung | 2 | |
| Ecke / Kante | 1; 2 | |
| Eckenfasenbreite | 0,4 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 83 mm | |
| Nutzlänge | 60 mm | |
| Länge gesamt | 133 mm | |
| Funktionslänge | 133 mm | |
| Gewicht | 502 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Nutenfräsen; Senkfräsen (Tauchfräsen); Zirkularfräsen (Rundfräsen) | |
| Farbring | ohne | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor | 2 | |
| Schnitttiefe min. | 0,4 mm | |
| Schnitttiefe max. | 20 mm; 60 mm |
| Artikelnummer | 220294 20 | |
| EAN / GTIN | 4034221167354 | |
| Herstellernummer | F2004LLL2000CDA | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |