TK fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 20mm

Artiklové číslo: 220294 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f9 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada HOG
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce HAIMER MILL VHM-Fräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSC02000105
Formulář záznamu S podélnou drážkou
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0200 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 20 mm
Délka stopky 53 mm
Průměr upínače, dolní tolerance 19,987 mm
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak AlTiN
Průměr břitu 20 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída f9
Průměr krku 19 mm
Délka břitu, řezné hrany 60 mm
Délka hlavy 60 mm
Délka ramena 78 mm
Typ frézy ISO N
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 4
Počet účinných břitů, přední strana 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 38 stupeň
Počet rohových verzí 2
Roh / hrana 1; 2
Šířka rohového zkosení 0,4 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 83 mm
Užitná délka 60 mm
Celková délka 133 mm
Funkční délka 133 mm
Hmotnost 502 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Frézování drážek; Zápustné frézování (zanořovací frézování)
Barevný kroužek Bez
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,4 mm
Hloubka řezu max. 20 mm; 60 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220294 20
EAN / GTIN 4034221167354
Číslo výrobce F2004LLL2000CDA
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
480
Al > 10% Si
N
350
Ocel < 500 N/mm²
P
275
Ocel < 750 N/mm²
P
255
Ocel < 900 N/mm
P
210
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro univerzální použití v ocelových materiálech a vysoce legovaných ocelích, zejména ocelích INOX. S válcovým jádrem pro optimalizovanou tuhost nástroje při frézování drážek. Zaručená procesní spolehlivost při šikmém zanořování (ramping) a kruhovém frézování díky speciální geometrii čela.
Se zajištěním proti vytažení SAFE-LOCK dodatečným tvarovým stykem. V kombinaci s upínači nástrojů SAFE-LOCK zajišťuje nástroj proti vytažení.

Poznámka:

Upínače nástrojů se zajištěním proti vytažení SAFE-LOCK najdete v části věnované upínací technice.