• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pulsante per design piccolo Serie 513 D=1 mm, lunghezza 17,4 mm, metallo duro

Codice art.: 21CZA098
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 21CZA098
Codice del produttore 21CZA098
Numero-L L40010 6623
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

La lunghezza della punta della sonda determina il fattore di scala del calibro a leva. La lunghezza standard corrisponde a un fattore di uno

Proprietà:

  • Punta dello stilo sferica ∅: 1 mm metallo duro*²
  • D: 1
  • Funzioni: Pulsante
    (per versioni metriche)
  • Dimensioni: 0,005 X 0,005 X 0,02 M
  • Modelli stretti: Sì