Frezy tarczowe z kołnierzem szerokość ap 4 mm, ⌀ D: 63mm

Nr art.: 218560 63
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Średnica skrawania 63 mm
Średnica korpusu 40 mm
Średnica otworu mocującego 22 mm
Min. szerokość cięcia 4 mm
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 4
Całkowita liczba płytek skrawających 8
Długość całkowita 50 mm
Masa 340 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie rowków; Frezowanie rozdzielające
Rodzaj produktu Frezy tarczowe, skrawające z trzech stron

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218560 63
EAN / GTIN 4045197462381
Numer producenta 218560 63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Frezy tarczowe ze stali specjalnej o dużej wytrzymałości, redukującej drgania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i nacinania. Do płaskiego lub niepłaskiego dna rowka.

Część zamienna:

Nr 219948 (IP9; 2,0 Nm).

Wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych o ⌀ D do 200 mm.
Stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT nr 211750 wielk. 2,2, z grotem nr 674252 wielk. IP9.