Scheibenfräser mit Bund Breite ap = 4 mm, ⌀ D: 63mm

Artikel-Nr.: 218560 63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 63 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 4
Anzahl Wendeschneidplatten 8
Schaftausführung mit Bohrung
Innenkühlung nein
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Einschnitttiefe ae max 10,5 mm
Kragen-⌀ d1 40 mm
Kragenlänge L1 15 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
passende Wendeschneidplatte SNHX
ISO-Code Wendeschneidplatte SN.. 1102
Wendeplattenschrauben-Set 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218560 63
EAN / GTIN 4045197462381
Herstellernummer 218560 63
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr.219948 (IP9; 2,0 Nm).

Hinweis:

Scheibenfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. IP9 verwenden.