{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Średnica skrawania | 160 mm | |
| Średnica korpusu | 70 mm | |
| Średnica otworu mocującego | 40 mm | |
| Min. szerokość cięcia | 4 mm | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 8 | |
| Całkowita liczba płytek skrawających | 16 | |
| Długość całkowita | 50 mm | |
| Masa | 1 140 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU); Frezowanie rozdzielające (FTR) | |
| Rodzaj produktu | Frezy tarczowe, skrawające z trzech stron |
| Numer artykułu | 218560 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197647566 | |
| Numer producenta | 218560 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |