Kotoučová fréza s nákružkem šířka ap = 4 mm, ⌀ D: 63mm

Artiklové číslo: 218560 63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ne
Průměr břitu 63 mm
Průměr těla 40 mm
Průměr otvoru upínače 22 mm
Šířka řezu, min. 4 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) 4
Počet řezných destiček celkem 8
Celková délka 50 mm
Hmotnost 340 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Dělicí frézování; Frézování drážek
Druh produktu Kotoučová fréza, řezání ze tří stran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218560 63
EAN / GTIN 4045197462381
Číslo výrobce 218560 63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219948 (IP9; 2,0 Nm).

Poznámka:

Kotoučové frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP9.