Frese a disco a manicotto e giunto saldato Larghezza ap 4 mm 63 mm

Codice art.: 218560 63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 63 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 4
Numero di inserti 8
Esecuzione del codolo a manicotto
Passaggio interno per LR no
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ae max 10,5 mm
⌀ Collare d1 40 mm
Lunghezza collare L1 15 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Inserto adatto SNHX
Codice ISO Inserto SN.. 1102
Set di viti per inserti 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218560 63
EAN / GTIN 4045197462381

Descrizione

Esecuzione:

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Ricambi:

N. art.  219948 (TX9; 2,0 Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. IP9.
Frese a disco disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello