{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Diámetro del filo | 63 mm | |
| Diámetro del cuerpo | 40 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje | 22 mm | |
| Anchura de corte mín. | 4 mm | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) | 4 | |
| Número de plaquitas de corte, total | 8 | |
| Longitud total | 50 mm | |
| Peso | 340 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de cortadora; Fresado de ranuras | |
| Tipo de producto | Fresas de disco, corte por tres lados |
| Número de artículo | 218560 63 | |
| EAN / GTIN | 4045197462381 | |
| Número del fabricante | 218560 63 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |