Skivfräs med krage Bredd ap 4 mm 63 mm

Art-nr: 218560 63
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 63 mm
effektivt antal skär Zeff 4
Antal vändskärsplattor 8
Skaftutförande  med hål
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
maximalt inskärsdjup ae max 10,5 mm
Spänndiameter d1 40 mm
Kraglängd L1 15 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär SNHX
ISO-kod vändskär SN.. 1102
Skruvsats förvändskär 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218560 63
EAN/GTIN 4045197462381

Benämning

Utförande:

Skivfräs av robust specialstålför mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Anmärkning:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP9.
Skivfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen