Szerokość płytki skrawającej 3 mm, do frezów tarczowych i oprawek mieczowych, z węglików spiekanych

Nr art.: 218482 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    91,58 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    76,31 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
994 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania CVD
typ INOX
promień naroża 0,15 mm
Materiał ostrza HM
Gatunek HB 7635
posuw fz 0,7 mm
liczba wymian/ostrzy 1
tolerancja ap 0 / +0,3 mm
powłoka TiAlN
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218482 INOX
EAN / GTIN 4067263116523
Numer producenta 218482 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.
Nadaje się do frezów tarczowych / do cięcia ap= 3,1 mm.