Plaquita de corte ancho 3 mm, para fresa de disco y lamas de tronzado, metal duro

Número de artículo: 218482 INOX
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    17,94 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    14,96 € / 1 Unidad
a petición
En stock
994 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma básica forma cuadrada
Ancho de la placa de corte B 3 mm
Grosor de la placa de corte S 3 mm
Longitud de la placa de corte L 10,7 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular R 0,15 mm
Ángulo de desprendimiento 6 grados
Ángulo de incidencia normal, filo principal 15 grados
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante HB7635
Recubrimiento TiN
Clase HB7635
Grosor de la inserción T 3 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Cantidad de cortes 1 ud.
Para material Acero inoxidable (M)
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Ejecución del filo Redondeado (E)
Peso 10 g
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 218482 INOX
EAN / GTIN 4067263116523
Número del fabricante 218482 INOX
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.
Adecuado para disco/fresa cortadora ap= 3,1 mm.